仕様コイル電圧:(3) AC110V/AC115V (50/60Hz)、リード線取出し方法:(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(B) ロック式 (要工具型)、IP65対応:(-) なし、CEマーキング対応:(-) なし
コイル定格電圧(V)(3) AC110/AC115 (50/60Hz)
リード線取出方法(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式(1) 2位置シングル
シール方式(1) 弾性体シール
ファンクション(-) 標準形