M12 六角ナット(1種(切削(SUS316L/生地) 大阪魂 69116233

六角ナット(1種(切削(SUS316L/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 注文コード69116233 品番M12
販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM12 材質SUS316L ねじピッチ1.75 表面処理生地(または標準) ねじ山種類メートル並目 規格1種 寸法m(mm)10 寸法S(mm)19 厚さ(mm)10 ねじの種類ナット 二面幅S(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3651:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする