VQZ2_5_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(Y) DINターミナル 注文コード69116234 品番VQZ2151-5YBW1
参考基準価格(税別)¥7,650 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はコイル定格電圧・切換方式・リード線取出方法など55種類から選べます 他の種類を見る
仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(Y) DINターミナル、手動操作方法:(B) ロック式 (要工具型)、IP65対応:(W) 対応、CEマーキング対応:(-) なし コイル定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(Y) DINターミナル 切換方式(1) 2位置シングル シール方式(1) 弾性体シール ファンクション(-) 標準形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする