大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(SUS310S/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69116312
品番
M4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
材質
SUS310S
ねじピッチ
0.7
表面処理
生地(または標準)
規格
1種
寸法m(mm)
3.2
寸法S(mm)
7
厚さ(mm)
3.2
ねじの種類
ナット
寸法e(mm)
約8.1
二面幅S(mm)
7
寸法dk(Φmm)
約6.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69116312
M4
69176704
M4
六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(SUS310S/生地)
大阪魂
1パック(7個)
¥
439
税込
¥
483
注文コードが変更になりました