大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
10割六角ナット(1種(SUS310S/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(170個)
注文コード
69116337
品番
M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
SUS310S
ねじピッチ
1.75
表面処理
生地(または標準)
ねじ山種類
メートル並目
規格
1種
寸法m(mm)
12
寸法S(mm)
19
厚さ(mm)
12
ねじの種類
ナット
二面幅S(mm)
19
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69116337
M12
69176722
M12
10割六角ナット(1種(SUS310S/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました