大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種(切削(SUS329J4L/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69116443
品番
M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
材質
SUS329J4L
ねじピッチ
1
表面処理
生地(または標準)
ねじ山種類
メートル並目
規格
1種
寸法m(mm)
5
寸法S(mm)
10
厚さ(mm)
5
ねじの種類
ナット
二面幅S(mm)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69116443
M6
69176835
M6
六角ナット(1種(切削(SUS329J4L/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
2,398
税込
¥
2,638
注文コードが変更になりました