仕様コイル電圧:(3) AC110V/AC115V (50/60Hz)、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:-、CEマーキング対応:-
コイル定格電圧(V)(3) AC110/AC115 (50/60Hz)
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
シール方式(1) 弾性体シール
ファンクション(-) 標準形