3/8 六角ナット(切削(ウィット(SUS304L/生地) 大阪魂 69116468

六角ナット(切削(ウィット(SUS304L/生地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(300個) 注文コード69116468 品番3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は内容量12種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びW3/8 材質SUS304L 山数16 表面処理生地(または標準) ねじ山種類ウィット 規格1種 寸法m(mm)8 寸法S(mm)17 厚さ(mm)8 ねじの種類ナット 二面幅S(mm)17

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69116468 3/8 69176853 3/8 六角ナット(切削(ウィット(SUS304L/生地) 大阪魂 六角ナット(切削(ウィット(SUS304L/生地) 大阪魂 1パック(2個) 999 税込1,099 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1799:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする