大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット1種(AーC276/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
69116626
品番
M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
材質
A-C276(ハステロイC276相当
ねじピッチ
0.8
表面処理
生地(または標準)
規格
1種
寸法m(mm)
4
寸法S(mm)
8
厚さ(mm)
4
ねじの種類
ナット
寸法e(mm)
約9.2
二面幅S(mm)
8
寸法dk(Φmm)
約7.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69116626
M5
69177018
M5
六角ナット1種(AーC276/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
2,798
税込
¥
3,078
注文コードが変更になりました