管接続口径(02) 1/4
コイル定格電圧(V)(1) 100 AC(50/60 Hz)
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式(1) N.C. メタルシール
ねじの種類(-) Rc
ファンクション(-) 標準
仕様コイル電圧:(1) 100 VAC(50/60 Hz)、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(B) ロック式 (要工具型)、IP65対応:-、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、CE対応品:-
オプション(-) なし
ポート数3