管接続口径(C8) Φ8用ワンタッチ管継手
コイル定格電圧(V)(2) 200 AC(50/60 Hz)
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式(1) N.C. メタルシール
ねじの種類(-) Rc
ファンクション(-) 標準
仕様コイル電圧:(2) 200 VAC(50/60 Hz)、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:-、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、CE対応品:-
オプション(F) ブラケット付
ポート数3