VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(4) 220 AC[230 AC](50/60 Hz) 管接続口径(02) 1/4 切換方式(1) N.C. メタルシール 注文コード69116803 品番VQZ312-4YZ1-02-F
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・切換方式など179種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(02) 1/4 コイル定格電圧(V)(4) 220 AC[230 AC](50/60 Hz) リード線取出方法(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付 切換方式(1) N.C. メタルシール ねじの種類(-) Rc ファンクション(-) 標準 仕様コイル電圧:(4) 220 VAC[230 VAC](50/60 Hz)、リード線取出し方法:(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:-、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、CE対応品:(-) なし オプション(F) ブラケット付 ポート数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする