曜日別特売
VQZ312-4YZ1-C10-F VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体 SMC 69116819

VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(C10) Φ10用ワンタッチ管継手切換方式(1) N.C. メタルシール注文コード69116819品番VQZ312-4YZ1-C10-F
参考基準価格(税別)¥9,740販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
管接続口径(C10) Φ10用ワンタッチ管継手コイル定格電圧(V)(4) 220 AC[230 AC](50/60 Hz)リード線取出方法(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式(1) N.C. メタルシールねじの種類(-) Rcファンクション(-) 標準仕様コイル電圧:(4) 220 VAC[230 VAC](50/60 Hz)、リード線取出し方法:(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:-、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、CE対応品:(-) なしオプション(F) ブラケット付ポート数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする