大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット(ウィット(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
注文コード
69116836
品番
1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W1/2
材質
鉄(または標準)
山数
12
表面処理
ドブ(溶融亜鉛めっき)
ねじ山種類
ウィット
規格
1種
寸法S(mm)
19
寸法m3(mm)
9
寸法m1(mm)
16
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69116836
1/2
69177228
1/2
袋ナット(ウィット(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
大阪魂
1パック(3個)
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました