大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット 小形(細目(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
69116845
品番
M14 ホソメ1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M14
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ
1.5
表面処理
三価ホワイト
ねじ山種類
メートル細目
寸法A(mm)
16.5
寸法r(mm)
約1
寸法S(mm)
19
寸法T(mm)
0.8
寸法R(mm)
約8.5
寸法m2(mm)
19.5
寸法m3(mm)
11
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69116845
M14 ホソメ1.5
69177237
M14 ホソメ1.5
袋ナット 小形(細目(鉄/三価ホワイト)
大阪魂
1パック(3個)
¥
489
税込
¥
538
注文コードが変更になりました