管接続口径(C6) Φ6用ワンタッチ管継手
コイル定格電圧(V)(5) 24 DC
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式(1) N.C. メタルシール
ねじの種類(F) G
ファンクション(-) 標準
仕様コイル電圧:(5) 24 VDC、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:-、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、CE対応品:(Q) CE対応品
オプション(F) ブラケット付
ポート数3