大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
ナイロンナット(1種)(鉄/生地)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
注文コード
69117037
品番
M5(8X6)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
ねじ山種類
メートル並目
規格
1種
材質
鉄(または標準)
寸法S(mm)
8
表面処理
生地(または標準)
寸法m(mm)
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69117037
M5(8X6)
69177422
M5(8X6)
ナイロンナット(1種)(鉄/生地)
大阪魂
1パック(37個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました