SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(5) 24 DC
管接続口径
(C8) Φ8用ワンタッチ管継手
切換方式
(1) N.C. メタルシール
注文コード
69117108
品番
VQZ312BR-5GB1-C8
参考基準価格(税別)
¥9,080
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・切換方式
など
179
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(C8) Φ8用ワンタッチ管継手
コイル定格電圧(V)
(5) 24 DC
リード線取出方法
(G) グロメット
切換方式
(1) N.C. メタルシール
ねじの種類
(-) Rc
ファンクション
(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
仕様
コイル電圧:(5) 24 VDC、リード線取出し方法:(G) グロメット、手動操作方法:(B) ロック式 (要工具型)、IP65対応:-、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、CE対応品:(-) なし
オプション
(-) なし
ポート数
3