大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット(S付(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個)
注文コード
69117213
品番
M16(24X33)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ
2
表面処理
ドブ(溶融亜鉛めっき)
ねじ山種類
メートル並目
寸法S(mm)
24
寸法e(mm)
27.7
寸法c(mm)
(最小)2.5
寸法m(mm)
15
角度θ(°)
30
寸法m1(mm)
(最小)9
寸法dc(mm)
33
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69117213
M16(24X33)
69177605
M16(24X33)
フランジナット(S付(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
大阪魂
1パック(3個)
¥
509
税込
¥
560
注文コードが変更になりました