M10 ホソメ1.25 溝付N(高形(1種(細目(鉄/生地) 大阪魂 69117518

溝付N(高形(1種(細目(鉄/生地)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(250個) ねじの呼びM10 ホソメ1.25 注文コード69117518 品番M10 ホソメ1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM10 ホソメ1.25 ねじピッチ1.25 材質鉄(または標準) 規格1種 表面処理生地(または標準)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69117518 M10 ホソメ1.25 69177903 M10 ホソメ1.25 溝付N(高形(1種(細目(鉄/生地) 大阪魂 溝付N(高形(1種(細目(鉄/生地) 大阪魂 1パック(2個) 659 税込725 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69177912
2019-02-28
用途:
機械
自動車・二輪車・自転車関連業

すぐ入手できるので色んな作業に使っていますが安くて便利です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2960:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする