M12 溝付ナット(低形(1種(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 69117572

溝付ナット(低形(1種(鉄/三価ホワイト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(200個)注文コード69117572品番M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM12ねじピッチ1.75ねじ山種類メートル並目規格1種材質鉄(または標準)溝数6寸法S(mm)19表面処理三価ホワイト寸法m(mm)10寸法n(mm)3.5寸法w(mm)6寸法m1(mm)-寸法dw1(Φmm)約18
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69117572M1269177964M12M12 溝付ナット(低形(1種(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 69177964溝付ナット(低形(1種(鉄/三価ホワイト)大阪魂1パック(1個)
409
税込450
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2204:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする