大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付N(低形(1種(細目(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M16 ホソメ1.5
注文コード
69117615
品番
M16 ホソメ1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16 ホソメ1.5
ねじピッチ
1.5
材質
鉄(または標準)
規格
1種
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69117615
M16 ホソメ1.5
69178007
M16 ホソメ1.5
溝付N(低形(1種(細目(鉄/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
669
税込
¥
736
注文コードが変更になりました