M20 ホソメ1.5 溝付N(低形(2種(細目(鉄/生地) 大阪魂 69117834

溝付N(低形(2種(細目(鉄/生地)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(70個) ねじの呼びM20 ホソメ1.5 注文コード69117834 品番M20 ホソメ1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼びなど8種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM20 ホソメ1.5 ねじピッチ1.5 材質鉄(または標準) 規格2種 表面処理生地(または標準)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69117834 M20 ホソメ1.5 69178226 M20 ホソメ1.5 溝付N(低形(2種(細目(鉄/生地) 大阪魂 溝付N(低形(2種(細目(鉄/生地) 大阪魂 1パック(1個) 979 税込1,077 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
ミッションオーバーホールに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

欠品していたコンパニオンフランジのナットの代用品として使用。純正品は手に入らないのでナットサイズは30oだけど使えたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2773:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする