大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付N(低形(2種(細目(鉄/生地)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個)
ねじの呼び
M24 ホソメ2.0
注文コード
69117843
品番
M24 ホソメ2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M24 ホソメ2.0
ねじピッチ
2
材質
鉄(または標準)
規格
2種
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69117843
M24 ホソメ2.0
69178235
M24 ホソメ2.0
溝付N(低形(2種(細目(鉄/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました