大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1500個)
注文コード
69117974
品番
12X19X15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
ねじ山種類
メートル並目
寸法S(mm)
19
長さL(mm)
15
材質
鉄(または標準)
表面処理
ユニクロ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69117974
12X19X15
69178366
12X19X15
高ナット(鉄/ユニクロ)
大阪魂
1パック(4個)
¥
659
税込
¥
725
注文コードが変更になりました