VQZ332-6L1-N11-F VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体 SMC 69118045

VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(N11) Φ3/8用ワンタッチ管継手切換方式(3) N.C. 弾性体シール注文コード69118045品番VQZ332-6L1-N11-F
参考基準価格(税別)¥8,090販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
管接続口径(N11) Φ3/8用ワンタッチ管継手コイル定格電圧(V)(6) 12 DCリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式(3) N.C. 弾性体シールねじの種類(-) Rcファンクション(-) 標準仕様コイル電圧:(6) 12 VDC、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:-、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、CE対応品:(-) なしオプション(F) ブラケット付ポート数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする