大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(ウィット(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
69118175
品番
5/16X12X30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W5/16
山数
18
ねじ山種類
ウィット
寸法S(mm)
12
長さL(mm)
30
材質
鉄(または標準)
表面処理
ドブ(溶融亜鉛めっき)
関連資料:
(0.16MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69118175
5/16X12X30
69178567
5/16X12X30
高ナット(ウィット(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
大阪魂
1パック(7個)
¥
779
税込
¥
857
注文コードが変更になりました