管接続口径(C6) Φ6用ワンタッチ管継手
コイル定格電圧(V)(4) 220 AC[230 AC](50/60 Hz)
リード線取出方法(Y) DINターミナル
切換方式(4) N.O. 弾性体シール
ねじの種類(-) Rc
ファンクション(-) 標準
仕様コイル電圧:(4) 220 VAC[230 VAC](50/60 Hz)、リード線取出し方法:(Y) DINターミナル、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、CE対応品:(-) なし
オプション(-) なし
ポート数3