VQZ3_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(3) AC110/AC115 (50/60Hz) 管接続口径(02) Rc 1/4 切換方式(1) 2位置シングル 注文コード69118517 品番VQZ3120-3YZB1-02
参考基準価格(税別)¥9,740 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・切換方式など312種類から選べます 他の種類を見る
仕様コイル電圧:(3) AC110V/AC115V (50/60Hz)、リード線取出し方法:(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(B) ロック式 (要工具型)、IP65対応:-,A、Bポート管接続口径:(02) Rc 1/4、CEマーキング対応:(-) なし オプション(-) なし コイル定格電圧(V)(3) AC110/AC115 (50/60Hz) リード線取出方法(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付 切換方式(1) 2位置シングル 管接続口径(02) Rc 1/4 シール方式(0) メタルシール ねじの種類(-) Rc ファンクション(-) 標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする