ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックN(薄型・Hー3細目(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
M16
注文コード
69118857
品番
M16X1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
タイプ
薄型
ねじピッチ
1.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69118857
M16X1.5
69179242
M16X1.5
ハードロックN(薄型・Hー3細目(鉄/三価ホワイト)
ハードロック工業
1パック(1個)
¥
859
税込
¥
945
注文コードが変更になりました