仕様コイル電圧:(6) DC12V、リード線取出し方法:(YO) DIN形ターミナル コネクタなし、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:-,A、Bポート管接続口径:(C8) Φ8ワンタッチ管継手、CEマーキング対応:(Q) CE対応品
オプション(-) なし
コイル定格電圧(V)(6) DC12
リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル コネクタなし
切換方式(1) 2位置シングル
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手
シール方式(0) メタルシール
ねじの種類(F) G
ファンクション(B) 高速応答タイプ