ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックN(薄型・Hー3細目(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(75個)
ねじの呼び
M24
注文コード
69118875
品番
M24X2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M24
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
タイプ
薄型
ねじピッチ
2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69118875
M24X2.0
69179267
M24X2.0
ハードロックN(薄型・Hー3細目(鉄/三価ホワイト)
ハードロック工業
1パック(1個)
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました