SMC
VQZ3_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
切換方式
(1) 2位置シングル
注文コード
69118973
品番
VQZ3120K-5Y1-C6-F
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・切換方式
など
312
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(Y) DINターミナル、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:-,A、Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、CEマーキング対応:(-) なし
オプション
(F) ブラケット付
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(Y) DINターミナル
切換方式
(1) 2位置シングル
管接続口径
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
シール方式
(0) メタルシール
ねじの種類
(-) Rc
ファンクション
(K) 高圧タイプ