大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
蝶ナット(1種)(黄銅/生地)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
ねじの呼び
M6
注文コード
69119207
品番
M6(D=32)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
材質
黄銅
ねじピッチ
1
表面処理
生地(または標準)
寸法H(mm)
18
寸法A(mm)
(最小)10.5
寸法D(mm)
32
寸法B(mm)
約9
寸法C(mm)
(最小)11
寸法G1(mm)
(最大)4
寸法G2(mm)
(最大)5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69119207
M6(D=32)
69179592
M6(D=32)
蝶ナット(1種)(黄銅/生地)
大阪魂
1パック(3個)
¥
659
税込
¥
725
注文コードが変更になりました