大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
蝶ナット(1種)(黄銅/ニッケル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
ねじの呼び
M6
注文コード
69119216
品番
M6(D=32)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
材質
黄銅
ねじピッチ
1
表面処理
ニッケル
寸法H(mm)
18
寸法A(mm)
10.5
寸法D(mm)
32
寸法B(mm)
約9
寸法C(mm)
11
寸法G1(mm)
4
寸法G2(mm)
5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69119216
M6(D=32)
69179608
M6(D=32)
蝶ナット(1種)(黄銅/ニッケル)
大阪魂
1パック(2個)
¥
509
税込
¥
560
注文コードが変更になりました