M8(D=40) 蝶ナット(1種)(黄銅/生地) 大阪魂 69119225

蝶ナット(1種)(黄銅/生地)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(300個) ねじの呼びM8 注文コード69119225 品番M8(D=40)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM8 材質黄銅 ねじピッチ1.25 表面処理生地(または標準) 寸法H(mm)21 寸法A(mm)(最小)14 寸法D(mm)40 寸法B(mm)約12 寸法C(mm)(最小)11 寸法G1(mm)(最大)4.5 寸法G2(mm)(最大)5.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69119225 M8(D=40) 69179617 M8(D=40) 蝶ナット(1種)(黄銅/生地) 大阪魂 蝶ナット(1種)(黄銅/生地) 大阪魂 1パック(1個) 449 税込494 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69179592
2023-09-27
用途:
什器の可動部の固定
その他業種

マイナスの真鍮ボルトと組み合わせ、鉄製の什器の可動部の固定に使用しました。
値段は張りますが、素地の鉄との相性抜群です。
モノタロウブランドで各種真鍮ネジをラインナップしてくれているので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1064:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする