大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
蝶ナット(1種)(黄銅/ニッケル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
ねじの呼び
M8
注文コード
69119234
品番
M8(D=40)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
材質
黄銅
ねじピッチ
1.25
表面処理
ニッケル
寸法H(mm)
21
寸法A(mm)
14
寸法D(mm)
40
寸法B(mm)
約12
寸法C(mm)
11
寸法G1(mm)
4.5
寸法G2(mm)
5.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69119234
M8(D=40)
69179626
M8(D=40)
蝶ナット(1種)(黄銅/ニッケル)
大阪魂
1パック(1個)
¥
519
税込
¥
571
注文コードが変更になりました