大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
蝶ナット(1種)(黄銅/生地)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
ねじの呼び
M10
注文コード
69119243
品番
M10(D=50)
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
材質
黄銅
ねじピッチ
1.5
表面処理
生地(または標準)
寸法H(mm)
26
寸法A(mm)
(最小)18
寸法D(mm)
50
寸法B(mm)
約15
寸法C(mm)
(最小)15
寸法G1(mm)
(最大)5.5
寸法G2(mm)
(最大)6.5