M10(D=50) 蝶ナット(1種)(黄銅/ニッケル) 大阪魂 69119252

蝶ナット(1種)(黄銅/ニッケル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(250個) ねじの呼びM10 注文コード69119252 品番M10(D=50)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM10 材質黄銅 ねじピッチ1.5 表面処理ニッケル 寸法H(mm)26 寸法A(mm)18 寸法D(mm)50 寸法B(mm)約15 寸法C(mm)15 寸法G1(mm)5.5 寸法G2(mm)6.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69119252 M10(D=50) 69179644 M10(D=50) 蝶ナット(1種)(黄銅/ニッケル) 大阪魂 蝶ナット(1種)(黄銅/ニッケル) 大阪魂 1パック(1個) 619 税込681 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1358:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする