M10(14X19) フランジナット(S付(細目(ステンレス/生地) 大阪魂 69119453

フランジナット(S付(細目(ステンレス/生地)

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(150個) ねじの呼びM10 注文コード69119453 品番M10(14X19)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM10 ねじピッチ1.25 寸法S(mm)14 寸法dc(mm)19 材質ステンレス(303、304、XM7等) ねじの種類ナット 表面処理生地(または標準) 寸法e(mm)16.2 寸法C(mm)(最小)1.8 寸法m(mm)9 寸法θ°30 寸法m1(mm)(最小)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69119453 M10(14X19) 69179845 M10(14X19) フランジナット(S付(細目(ステンレス/生地) 大阪魂 フランジナット(S付(細目(ステンレス/生地) 大阪魂 1パック(4個) 459 税込505 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:138

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69179845
2024-07-23
用途:
車いじり
山川工業 様 (建設業・工事業)

問題なく使用できます。錆びにくいので鉄よりいいです。

対象商品:
69179845
2023-09-24
用途:
自家用車用
農・林・水産業

近くの各ホームセンターを探しましたがピッチ1.25のフランジナットが置いて無く有るのがピッチ1.5ばかりでした。大阪魂で見つけ大変助かりました。使用して何の問題もありませんでした。また利用したいと思います。

対象商品:
69179845
2023-08-02
用途:
オートバイ修理
菱沼商会 様

錆びて固着して欲しくない所に使用しています。場所によって、セレート付と無しを使い分けていますが、どちらも良い仕事をしてくれています。価格は十分安いと思いますが、さらなる企業努力でもっともっとお安くして頂きたいですね。(笑)

対象商品:
69179845
2023-09-28
用途:
ウィンカーナット
ピデスアート 様 (製造業)

バイクのウィンカー用ナットに。
このタイプは細目もあるので間違わないようにしております。
用途に応じて色々選べます。

対象商品:
69179845
2023-06-10
用途:
バイクのスプロケットの取付

SUSのM10細目フランジ付を探していました。バイクのスプロケット取付に使用し錆、変色せずドレスアップが図れたかな。

対象商品:
69179845
2023-06-15
用途:
屋外での締め付け固定
有限会社 柴藤自動車 様

ホームセンターなどではあまりないサイズなので助かりました。

対象商品:
69179854
2022-03-07
用途:
耐震用に。
農・林・水産業

同じサイズのボルトと同時に購入。
焼き付きが出なければ錆びないし良い買い物かと。

対象商品:
69179845
2021-11-27
用途:
バイクのレストア

ホームセンターでは扱っていない商品なので助かります。緩み止めも付いているので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2776:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする