M12(17X24) フランジナット セレート無し 細目(ステンレス)(パック品) 大阪魂 69119478

フランジナット セレート無し 細目(ステンレス)(パック品)

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) ねじの呼びM12 注文コード69119478 品番M12(17X24)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼びなど3種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM12 材質ステンレス ねじピッチ1.25 寸法m(mm)11 表面処理生地(または標準) ねじ山種類メートル細目 ねじの種類ナット 寸法S(mm)17 寸法e(mm)19.6 寸法c(mm)(最小)1.8 寸法θ°30 寸法m1(mm)(最小)7 寸法dc(Φmm)24

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69119478 M12(17X24) 69179863 M12(17X24) フランジナット セレート無し 細目(ステンレス)(パック品) 大阪魂 フランジナット セレート無し 細目(ステンレス)(パック品) 大阪魂 1パック(2個) 439 税込483 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42108631
2022-05-16
用途:
バギー車用
サービス業

安価ではありませんが、細目のセレート無しがなかなか見あたらず助かりました。

対象商品:
42108631
2021-10-01
用途:
クルマ、バイクのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターでフランジナットは在庫してても、ステンレス製、細目ピッチはなかなかありません。クルマ、バイクでは M6、M8、M10 のボルト・ナットが多用されるので、取り扱っているモノタロウには感謝しております!

対象商品:
69179863
2021-08-26
用途:
グロムの美化に

グロムを始め、タイ製モンキーなど、タイ製ホンダ車はボルトのメッキが弱い。すぐにくすんできて、最後は錆が出る。みっともないので、適宜ステンボルトやステンナットに交換してる。
 このステンレスフランジナットはシリンダヘッドボルトに使える。ヘッド整備のついでに錆びやすいメッキナットもステン化。交換の際はワッシャーも新品に交換しよう。

対象商品:
42108631
2020-12-27
用途:
バイクのメンテナンス
卸売・小売業

M10のナットだと、バイクではピッチ1.25(細目)が普通に使われているが、ホームセンターにはピッチ1.5しか通常置いていない。中々入手しにくいM10細目ナットが小分けで購入できるのはありがたい。

1人が参考にしています
対象商品:
42108631
2020-06-29
用途:
バイク部品取り付け用
運輸・通信業

社外品のバイクパーツ(フレームパーツ)に付属(ボルト・ナット)されていたスチール製に対しての交換用として。自己満足以外のなにものでもありませんが・・・また、1個(本)から購入できるのが嬉しいし、選んでいる過程も楽しい。

対象商品:
42108631
2019-11-18
用途:
自動車のシートレールスペーサー製作に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

シート固定の純正ボルトがM10・P1.25なので、このナットを製作するシートレールスペーサー(シート高さを上げる為の)に溶接して使用。
フランジがあるので、TIG溶接し易く便利。

1人が参考にしています
対象商品:
42108631
2019-06-24
用途:
車のメンテナンス

耐熱性が優れているので、車のエキゾーストパイプの接続部の固定に使用しています。細目のフランジナットはホームセンターなどには置いていないので助かります。

対象商品:
42108631
2019-07-08
用途:
バギーのホイールナット
運輸・通信業

ステンレスで錆びないし、ピッチも1.25ぴったりでとても良い商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3899:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする