大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(36個)
ねじの呼び
M20
注文コード
69119627
品番
20X30X25
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M20
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじピッチ
2.5
表面処理
生地(または標準)
ねじ山種類
メートル並目
寸法S(mm)
30
寸法L(mm)
25
長さ(mm)
25
ねじ
全ねじ(貫通)