大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
ねじの呼び
M30
注文コード
69119672
品番
30X46X80
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M30
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじピッチ
3.5
表面処理
生地(または標準)
ねじ山種類
メートル並目
寸法S(mm)
46
寸法L(mm)
80
長さ(mm)
80
ねじ
全ねじ(貫通)