大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(平径大(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
ねじの呼び
W7/8
注文コード
69119742
品番
7/8X35X50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W7/8
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
山数
9
表面処理
生地(または標準)
ねじ山種類
ウィット
寸法S(mm)
35
長さL(mm)
50
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69119742
7/8X35X50
69180134
7/8X35X50
高ナット(平径大(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
4,898
税込
¥
5,388
注文コードが変更になりました