大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ウェルドナット(溶接ナット)
溶接用丸ボス(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(45個)
ねじの呼び
M6
注文コード
69119995
品番
M6X15X20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
寸法B(mm)
20
寸法A(Φmm)
15
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69119995
M6X15X20
69180387
M6X15X20
溶接用丸ボス(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
549
税込
¥
604
注文コードが変更になりました