大阪魂
大阪魂の スプリュー・ヘリサート
大阪魂の インサート
Eサート(ヘリサート(標準品(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
ねじの呼び
M27-2D
注文コード
69120117
品番
M27-2D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M27-2D
ねじピッチ
3.0
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
ねじの種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69120117
M27-2D
69180502
M27-2D
Eサート(ヘリサート(標準品(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました