大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
EーLOCKナット(フランジ付)(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
ねじピッチ
1.5
注文コード
69120476
品番
M10(P=1.5)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじピッチ・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
ねじ山種類
メートル並目
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
寸法L(mm)
8
寸法H(mm)
10
寸法t(mm)
1.7
寸法D(mm)
20
表面処理
生地(または標準)
寸法C(mm)
19.6
二面幅B(mm)
17
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69120476
M10(P=1.5)
69180868
M10(P=1.5)
EーLOCKナット(フランジ付)(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(2個)
¥
489
税込
¥
538
注文コードが変更になりました