大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
EーLOCKナット(フランジ付)(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
ねじピッチ
1.75
注文コード
69120485
品番
M12(P=1.75)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじピッチ・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
ねじ山種類
メートル並目
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
寸法L(mm)
11
寸法H(mm)
12.5
寸法t(mm)
1.4
寸法D(mm)
24
表面処理
生地(または標準)
寸法C(mm)
21.9
二面幅B(mm)
19
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69120485
M12(P=1.75)
69180877
M12(P=1.75)
EーLOCKナット(フランジ付)(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました