ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックN(薄型・Hー3細目(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
M16
注文コード
69120808
品番
M16X1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
タイプ
薄型
ねじピッチ
1.5
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69120808
M16X1.5
69181193
M16X1.5
ハードロックN(薄型・Hー3細目(ステンレス/生地)
ハードロック工業
1パック(1個)
¥
2,098
税込
¥
2,308
注文コードが変更になりました