大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
ナイロンナット(1種)(S45C/クロメート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
69121422
品番
M8(13X9.8)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
ねじ山種類
メートル並目
規格
1種
材質
S45C
寸法S(mm)
13
表面処理
クロメート
寸法m(mm)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69121422
M8(13X9.8)
69181814
M8(13X9.8)
ナイロンナット(1種)(S45C/クロメート)
大阪魂
1パック(1個)
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました